Llaves acodadas largas RainBow, con cabeza esférica y parte insertable corta en 100°; juego en soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, parte insertable corta con ángulo de 100°; se acabaron los tornillos inaccesibles

Número de artículo: 2212.LH-10 RB CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2212.LH-10 RB CN
    EAN / GTIN 7610733244072
    Número del fabricante PB 2212.LH-10 RB CN
    Número L L60060 1953

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves acodadas largas RainBow, con cabeza esférica y parte insertable corta en 100°; juego en soporte de plástico
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Parte insertable corta con ángulo de 100°; se acabaron los tornillos inaccesibles
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

    Característica:

    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
    • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra